Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Type 0084 D.18mm Nutz-L.250mm 6 kant Gesamt-L.320mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238133065
Herst.-Nr.:
     0084180320
EAN/GTIN:
     9002696165255
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
(Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 320mm
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Nutzlänge:
250 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaftausführung:
6 kant
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 11,03*
Lager 1690
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 11,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,35*
€ 11,36*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,02*
€ 12,72*
7 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,20*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084100320
ab € 7,14*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084120320
ab € 7,17*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084140320
ab € 7,27*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084160320
ab € 7,71*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084200320
ab € 9,12*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084220320
ab € 12,31*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084060320
ab € 6,03*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084070320
ab € 6,03*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084080320
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.