| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5238134030 Herst.-Nr.: 0120025K01 EAN/GTIN: 9002696364740 |
| |
|
| | |
| aus CV-Stahl · mit 2 Schneiden 2 Vorschneider und Zentrierspitze · zum Bohren in Weich- und Hartholz, verleimten Hölzern Weitere Informationen: | | Ausführung: | 25-teilig | Inhalt: | Ø 1 - 13 mm 0,5mm steigend | Material: | CV-Stahl | Marke: | FISCH-TOOLS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz, Bohrersatz, Bohrersätze, Holzspiralbohrer-Satz, Holzspiralbohrer-Sätze |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,38* | € 47,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,48* | € 47,06* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,50* | € 48,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 39,58* | € 49,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 39,45* | € 49,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|