Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz RHÖNA 2001 Federhebel AC u.R 3-100mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6016049500
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     G0763023
EAN/GTIN:
     8592346692596
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Anschlussgewinde: M27 x 1,5 mm · Schaft-Ø: 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Rohre: 2
Weitere Informationen:
Ventilsteuerung:
Federhebel
Schneidbereich:
3 - 100 mm
für Düsen-Typ:
AC und R
Anschlussgewinde:
M27 x 1,5 mm
Marke:
GCE
Schaft-Ø:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneideinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 111,40*
€ 136,24*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 111,53*
€ 136,37*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 111,93*
€ 137,01*
€ 4,95*
ab € 125,60*
€ 155,56*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 128,10*
€ 157,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,72*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431940
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.