Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz RHÖNA 2001 9-14mm 6 M27x1,5mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6016049920
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14078106
EAN/GTIN:
     4031182060328
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweißeinsatz
mit gehämmerten Schweißdüsen · Größe 7 und 8 inkl. Anschlussmutter Anschlussgewinde: M27 x 1,5 mm Schaft-Ø: 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M27 x 1,5mm · Einsatzgröße: 6 · Schaft-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Schweißbereich:
9 - 14 mm
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschweißen, Autogentechnik, Schweißeinsätze, schweißen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 37,29*
€ 46,55*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 37,69*
€ 46,60*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 39,09*
€ 48,61*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 37,63*
€ 49,35*
5 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 42,54*
€ 52,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078101
ab € 28,60*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078102
ab € 28,65*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078107
ab € 50,02*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078103
ab € 27,95*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078108
ab € 47,69*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078104
ab € 31,75*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078105
ab € 37,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.