| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6016050081 Herst.-Nr.: 150-015 EAN/GTIN: 4011507500159 |
| |
|
| | |
| zum Anschluss der Schläuche an der Entnahmestelle nach EN 561 - ISO 7289 · Anschluss EN 560 Weitere technische Eigenschaften: · Abb.: 3 Weitere Informationen: | | Gasart: | Brenngas | Anschluss: | G 3/8″ LH MG | Ausführung: | Körper | Norm: | EN/ISO561/7289 | Marke: | WITT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, Schlauchkupplungen für Schweißbrenner, Schlauchverbindung, Verbindung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,50* | € 21,05* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,58* | € 21,16* | | | | | 28 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,61* | € 22,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,91* | € 22,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 17,59* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|