Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtreiniger Cleantech 200 Set 230/50/60 V/Hz IP 21 TELWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6016053437
Hersteller:
     Telwin S. p. A.
Herst.-Nr.:
     850020
EAN/GTIN:
     8004897974828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißnahtreiniger
Schweißnahtreinigergerät
zum Reinigen der geschweißten Bereiche im WIG- und MIG-Verfahren auf rostfreiem Stahl · die Anwendung des Pinsels (T-BRUSH) mit der grünen Flüssigkeit (BRUSH IT) eignet sich für die Reinigung großer Oberflächen · die Anwendung des keilförmigen Zubehörteils (T-CLEAN) mit der gelben Flüssigkeit (CLEAN IT) ist besonders für die Reinigung im Detail und von schwer erreichbaren Stellen geeignet · die Flüssigkeit (NEUTRALIZE IT) sollte nach BRUSH IT oder CLEAN IT verwendet werden, um eventuelle Streifen zu entfernen und der behandelten Oberfläche Glanz zu verleihen · durch Auswahl des zu verwendenden Werkzeugs am Bedienfeld werden die optimalen Reinigungsparameter automatisch eingestellt · Smart Auto Power Technology: ermöglicht eine schnelle Verteilung der Leistung auf der zu reinigenden Oberfläche Lieferumfang: 4 m T-BRUSH konfektioniert, 1,8 m Massekabel konfektioniert, T-CLEAN, 1l BRUSH IT, 1l CLEAN IT, Dosierbehälter (ohne Inhalt), 10x Reinigungsbänder, 10x Haltering Lieferung im Kunststoffkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 175mm · Länge: 430mm · Ausführung: Set · Höhe: 340mm
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 21
Netzspannung:
230 V / 50/60 Hz
Gewicht:
15,5 kg
Steckertyp:
F
Marke:
TELWIN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlreinigung, markieren, Passivieren, Schweißnahtreinigungsgeräte, Signieren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
Frei Haus
ab € 550,32*
€ 585,85*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 547,35*
€ 587,21*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,88*
€ 589,91*
5 Tage
16
€ 6,90*
ab € 572,87*
€ 625,57*
5 Tage
16
€ 8,90*
ab € 592,60*
€ 632,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,85*
€ 697,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,67*
€ 686,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,66*
€ 686,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 576,65*
€ 686,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,42*
€ 669,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 562,41*
€ 669,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 562,40*
€ 669,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 562,39*
€ 669,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 562,38*
€ 669,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,95*
€ 662,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,32*
€ 654,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telwin S. p. A.
804030
ab € 19,98*
Zubehör
Telwin S. p. A.
804031
ab € 17,73*
Zubehör
Telwin S. p. A.
981863
ab € 11,89*
Zubehör
Telwin S. p. A.
804029
ab € 23,87*
Zubehör
Telwin S. p. A.
981865
ab € 20,44*
Zubehör
Telwin S. p. A.
804139
ab € 17,68*
Zubehör
Telwin S. p. A.
981866
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.