Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge 400 A 160mm m.Flügelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-6016054050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5161
EAN/GTIN:
     4260060251613
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
polschweißzwinge 400 a mit flügelsc...
aus Temperguss · mit Flügelmutter · mit Kabelentlastung
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
78 mm
Ausführung:
mit Flügelmutter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pol schraubzwingen, Masse, Minuspol, Schweißzwingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
120
1
€ 5,99*
ab € 8,17*
€ 11,49*
1 Tag
112
1
€ 5,59*
ab € 8,24*
€ 11,55*
4 Tage
160
1
€ 8,90*
ab € 8,35*
€ 11,73*
2 Tage
160
1
€ 4,99*
ab € 8,42*
€ 11,81*
6 Tage
166
1
€ 5,50*
ab € 8,53*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmico Schweißtechnik
5162
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.