| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6016055533 Herst.-Nr.: 1511-AG4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Blocksitz Gasart: Acetylen für Handschneidbrenner Modell 242-M Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 6 - 7bar · Düsentyp: Blockdüse · Modell: AG4 · Acetylendruck: 0,5bar Weitere Informationen: | | Schneidbereich: | 40 - 60 mm | Marke: | HARRIS | passend für: | für Modell 242-M | Gasart: | Acetylen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneiddüsen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,33* | € 10,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,39* | € 10,71* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,40* | € 10,77* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,63* | € 11,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,44* | € 21,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|