Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenhobeldüse 8290-FAG2 5x10mm geb.gasemischende Düsen HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6016055673
Herst.-Nr.:
     8290-FAG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobeldüse
hobeldüse acetylen
Gasart: Acetylen für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 5 - 6bar · Acetylendruck: 0,5bar
Weitere Informationen:
Modell:
FAG2
Hobelbereich:
5 x 10 mm
Form:
gebogen
Marke:
HARRIS
Ausführung:
gasemischende Düsen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogentechnik, Fugenhobeldüsen, Hobeln
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 46,97*
€ 62,89*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 46,93*
€ 62,95*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 63,09*
1
€ 5,95*
ab € 51,11*
€ 68,84*
4 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 46,76*
€ 74,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
250ANM835
ab € 266,56*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
250NM
ab € 184,48*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
45-3AL835
ab € 188,22*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
45-4
ab € 152,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.