Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderset 350-tlg.PA 6.6 natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-6048034090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW-SET 2
EAN/GTIN:
     4250799937308
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, EN62275 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C Farbe: natur
Weitere Informationen:
Inhalt:
350-teilig
Farbe:
natur
Material:
Polyamid 6.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
32
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,30*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 6,04*
€ 8,34*
5 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 5,91*
€ 8,43*
2 Tage
39
1
€ 5,49*
ab € 6,20*
€ 8,57*
1 Tag
43
1
€ 4,99*
ab € 6,13*
€ 8,61*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,30*
€ 9,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 8,20*
€ 9,76
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,87*
€ 9,37
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 7,84*
€ 9,33
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 7,83*
€ 9,32
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 7,81*
€ 9,29
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,70*
€ 9,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,49*
€ 8,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,93*
€ 7,06
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ADB-KB 1
ab € 24,40*
Ähnlich
k.A.
NW-SET 1
ab € 5,96*
Ähnlich
k.A.
NW-SET 3
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.