Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle MS IG G 1/4 Zoll LW 9 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6081142200
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113-14
EAN/GTIN:
     4030875098945
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Schlauchweite:
LW 9
Gewinde:
G 1/4 ″
Temperaturbereich:
-10 bis 90 °C
Marke:
EWO
Gewinde mm:
11,89 mm
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 40 bar (PN 40)
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, schlauchanschluss 1/4" messing, gewindetülle, gewindetülle g1/4, Armaturen, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Gewindetüllen, Schlauchtüllen, Tülle, Tüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,17*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,62*
€ 2,28*
Lager 1690
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 3,94*
3 Tage
464
5
pro Stück
€ 9,00*
ab € 2,91*
€ 4,45*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 37,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.