Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsrohr Alu.m.Düse L.600mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6081220060
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114434
EAN/GTIN:
     4047322070249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
riegler verlängerungsrohr
rohrverlängerung
für Blaspistolen · mit Düse
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Anschlussgewinde:
AG 1/2″ - 27 UNS außen
Marke:
RIEGLER
Ausführung:
mit Düse
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 29.600, 29600, Abblaspistolen, Blasepistole, Zubehör für Abblaspistolen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 11,05*
€ 14,57*
1
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 14,59*
2 Tage
66
1
€ 5,45*
ab € 11,25*
€ 14,87*
3 Tage
240
1
€ 8,50*
ab € 11,46*
€ 15,14*
Lager 1690
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,64*
€ 22,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
29.551
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.