Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 40-60mm W4 12mm KT SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6096004060
Herst.-Nr.:
     1040060124J
EAN/GTIN:
     4250432514927
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
40-60 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
625
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,5511*
€ 0,9311*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,96*
1 Tag
420
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6363*
€ 1,0563*
25 Tage
600
25
pro Box
€ 6,80*
ab € 1,0303*
€ 1,0595*
Lager 1690
450
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7111*
€ 1,1719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1719*
€ 1,39456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9218*
€ 1,09694
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,9217*
€ 1,09682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8816*
€ 1,0491
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8815*
€ 1,04899
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8814*
€ 1,04887
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,8813*
€ 1,04875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8812*
€ 1,04863
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,8811*
€ 1,04851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8111*
€ 0,96521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7911*
€ 0,94141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7111*
€ 0,84621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,2975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348053
ab € 0,4454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.