Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppl.STORZ C-52 AG 2 Zoll AGmm 59,6mm MCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6099076052
Herst.-Nr.:
     ST52AG200
EAN/GTIN:
     4064907052469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium
storz kupplung
BSP Außengewinde Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Informationen:
Größe:
C-52
Knaggenabstand:
66 mm
Außengewinde mm:
59,6 mm
Marke:
MCC
Außengewinde:
2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: storzkupplung c-52, Geka, Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Storz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
15
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,37*
Lager 1690
92
1
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,46*
1 Tag
126
1
€ 6,95*
ab € 3,71*
€ 5,49*
1 Tag
87
1
€ 5,59*
ab € 3,78*
€ 5,58*
1
€ 7,95*
ab € 3,90*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MCC Millennium Coupling Germany
ST75IG300
ab € 6,00*
Ähnlich
MCC Millennium Coupling Germany
ST75/75LST
ab € 6,26*
Ähnlich
MCC Millennium Coupling Germany
ST52AG150
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.