Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Schlauchbrücke L850xB380xH90mm 6 Reflektorstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-6099091201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DH-HR-3
EAN/GTIN:
     4015448773863
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
schlauchbrücken gummi
schlauchbrücke
Vollgummi-Schlauchbrücke aus schwarzem, zähem und bruchfestem Gummi · witterungsbeständig und sehr robust · durch beidseitige vorhandene Verbindungselemente lassen sich beliebig viele Brücken aneinander reihen · 6 gelb-orange-leuchtende Kennstreifen · geeignet für 2 Schläuche mit der Größe B und C · Tragfähigkeit max. 20 t
Weitere Informationen:
Ausführung:
6 Reflektorstreifen
Breite:
380 mm
Länge:
850 mm
Tragfähigkeit:
max. 20 t
passend für Schlauchgröße:
100 mm
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bordsteinrampen, Corona, Kabelbrücke, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
241
€ 5,99*
ab € 42,86*
€ 55,61*
1 Tag
226
€ 5,59*
ab € 42,87*
€ 55,66*
5 Tage
322
€ 5,99*
ab € 43,65*
€ 56,42*
3 Tage
322
€ 4,99*
ab € 44,00*
€ 57,11*
€ 5,95*
ab € 44,32*
€ 59,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
602t-050-10
ab € 242,12*
Zubehör
KLOTZ Technics
602t-050-20
ab € 396,40*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030ab-1
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.