Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelkanal Admi®Canal 698-052-3 L900xB500xH80mm Gum.3 Kanäle à 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6099091202
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     698-052-3
EAN/GTIN:
     4006918136103
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
für den Außenbereich aus schwarzem Gummi, mit gelber Abdeckung · robuste Ausführung · Tragkraft auch für schwere LKW (nicht für Gabelstapler geeignet)
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Kanäle à 52 mm
Gewicht:
19,5 kg
Breite:
500 mm
Länge:
900 mm
passend für Schlauchgröße:
C
Material:
Gummi
Kabel-Ø:
52 mm
Kartoninhalt:
1 St.
Höhe:
80 mm
Marke:
ADMIRAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchbrücke, gummischlauch, Bordsteinrampen, Corona, Kabelbrücke, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
1
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 103,52*
1 Tag
40
1
€ 5,45*
ab € 85,21*
€ 103,62*
8 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 77,51*
€ 103,81*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 104,10*
2 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 87,64*
€ 106,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
1030ab-1
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.