Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionspatrone f.RG M 8 Ja FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6100010449
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518807
EAN/GTIN:
     4048962153781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Mörtelpatrone ist eine Systemkomponente des fischer Reaktionankers R zur Befestigung in ungerissenem Beton. Die 2-Komponenten-Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien · schnell abbindenden Vinylesterharz und einen Härter. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl · aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört · durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit dem fischer Reaktionsanker werden Stahl- und Holzbaukonstruktionen · Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt. Marketingclaim: Der Beton-Allrounder Vorteile: Die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Wartezeit durch schnelle Aushärtung: zulassungskonforme Verarbeitung bis -30°C · außerdem zugelassen für wassergefüllte und diamantgebohrte Bohrlöcher sowie für Seismikanwendungen der Leistungskategorie C1 (nur in Verbindung mit RG M). Die schräg abgestochene Gewindestange RG M kann für leichte dynamische Lasten mit dem Patronensystem RSB in den Größen M12 · M16 · M20 und M24 in rostfreiem Stahl R mit dem fischer Verfüllset gesetzt werden. Die Verwendung des Innengewindeankers RG M I ermöglicht die oberflächenbündige Demontage des Anbauteils und die Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Pro Durchmesser können mit der Ankerstange RG M bis zu 3 Verankerungstiefen durch Kombination der Reaktionspatronen RSB mini realisiert werden. Die vorportionierte Reaktionspatrone RSB ist für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders wirtschaftlich. Topfeatures: Wirtschaftliche Verarbeitung durch Vorportionierung. Verarbeitung bis -30 ° C. Ideal für Überkopfmontage. Optimal für wassergefüllte Bohrlöcher. Weniger Reinigungsaufwand · die Glaspartikel der Patrone rauen die Bohrlochwandung auf. Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: Brandgutachten, ETA - Europäisch Technische Bewertung, VOC · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · Brandschutz geprüft: Ja · Gebindeart (Verbundmörtel): Patronensystem · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 10 · Min. Bohrlochtiefe: 80mm · Min. Verankerungstiefe: 80mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
80 mm
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Bohrloch-Ø:
10 mm
passend für:
RG M 8
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerpatronen, Chemische Befestigung, Einkleben, Gewindestangen, Injektion, Verbundankerpatronen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0352*
€ 1,4152*
Lager 1690
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,138*
€ 1,5488*
6 Tage
17
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,148*
€ 1,568*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,23601*
€ 1,67601*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2476*
€ 1,6976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5488*
€ 1,84307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4587*
€ 1,73585
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,4586*
€ 1,73573
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,4585*
€ 1,73562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4084*
€ 1,676
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,4083*
€ 1,67588
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,4082*
€ 1,67576
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,4081*
€ 1,67564
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,138*
€ 1,35422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.