Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraummetalldübel HM D.10mm Dübellänge 65mm m.Schr.FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6100010478
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519775
EAN/GTIN:
     4048962164886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel fischer
hohlraumdübel
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe mit einer Wanddicke von 3 bis 50 mm. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach befestigt und wieder gelöst werden. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Befestigung von Leuchten · Bildern und leichten Wandregalen im Innenraum. Marketingclaim: Der vielseitige Hohlraumdübel aus Metall mit metrischer Schraube. Vorteile: Aufgrund des umfangreichen Sortimentes ist der HM für Plattenbaustoffe mit einer Dicke von 3-50 mm und damit für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Die Krallen am Dübelrand dringen in den Plattenbaustoff ein · verhindern das Mitdrehen des Dübels und sorgen somit für eine sichere Montage. Das metrische Innengewinde ermöglicht das mehrfache Lösen und Befestigen des Anbauteils und bietet optimale Flexibilität. Die Spreizarme des HM sorgen für eine große Auflagefläche und ermöglichen somit eine hohe Tragfähigkeit. Topfeatures: Hält schwere Gegenstände in Plattenbaustoffen durch große Auflagefläche der Spreizarme. Flexibel bei Montage: Schraube kann gelöst und wieder angezogen werden. Kein Mitdrehen: Kralle am Dübelrand hält Dübel im Plattenbaustoff. Geeignet für die Vorsteckmontage. Komplett mit metrischer Schraube. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Metall · Baustoff: Plattenbaustoff · Dicke des Anbauteils: ≤ 12 - 26mm · Inhalt: 50 · Plattendicke min / max: 20 / 34mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 12 - 26mm · Max. Plattendicke: 20 - 34mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
65 mm
Schrauben-Ø:
M5
Schraubenantrieb:
PH2
Schraubenlänge:
71 mm
Plattenstärke:
20 - 34 mm
min. Bohrlochtiefe t:
71 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
mit Schraube
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel m6/65, Dübel, Federklappdübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Rahmendübel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
591
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,53*
€ 0,66*
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5506*
€ 0,6814*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5607*
€ 0,7007*
3 Tage
737
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5501*
€ 0,7501*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5303*
€ 0,7803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6814*
€ 0,81087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6613*
€ 0,78695
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6612*
€ 0,78683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6511*
€ 0,77481
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6509*
€ 0,77457
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,6508*
€ 0,77445
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6507*
€ 0,77433
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,6506*
€ 0,77421
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5506*
€ 0,65521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.