Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 16 L.168mm Kopfprägung:S ZN FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6100010787
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045565
EAN/GTIN:
     4006209455654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer · Kabeltrassen · Konsolen im Innenbereich geeignet. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Befestigung für den flexiblen Einsatz in ungerissenem Beton. Vorteile: Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils. Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität. Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität. Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage. Topfeatures: Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten. Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt · verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage. Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität. Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 168mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 16mm · Inhalt: 10 · Installationsdrehmoment: 100Nm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 154mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 24mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 30 x 3mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (1): 30mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (2): 3mm · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 80 / 65mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 50mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 50 / 65mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
16 mm
Dübellänge:
168 mm
min. Verankerungstiefe:
80 mm
Gewinde:
M16 x 105 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Kopfprägung: S
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,0187*
€ 2,7087*
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 2,401*
€ 3,181*
1
€ 5,90*
ab € 2,3678*
€ 3,4178*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 2,804*
€ 3,654*
Lager 1690
10
10
€ 5,99*
ab € 2,869*
€ 3,6898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6898*
€ 4,39086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5997*
€ 4,28364
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,5996*
€ 4,28352
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,5995*
€ 4,28341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4394*
€ 4,09289
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,4393*
€ 4,09277
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,4392*
€ 4,09265
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,4391*
€ 4,09253
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,439*
€ 4,09241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,399*
€ 4,04481
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,869*
€ 3,41411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,898* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.