Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierband-Set 302 6-tlg.L.je 3,3m B.19mm Ktr.COROPLAST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-6218004006
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     28839
EAN/GTIN:
     4021393000022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
mit VDE - Zeichen, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ K10 · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparaturen von beschädigten Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen · Abisolieren von Ankern und Spulen u.v.m. · je 1 Rolle in gelb, blau, weiß, schwarz, rot, grün Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 6-teilig · Bandstärke: 0,15mm · Temperaturbereich: -10°C bis +105°C · Reißkraft: 190%kg · Material: Weich-PVC · Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
je 3,3 m
Marke:
COROPLAST
Zulassung:
VDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, isolierband rot gelb grün blau, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Coroplast, Elektroisolierbänder, Isolierbänder, Klebeband, Reparaturband, Tesa
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
421
10
pro Satz
€ 5,45*
ab € 3,07*
€ 4,01*
1 Tag
421
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,27*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,34*
Lager 1690
315
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,35*
1 Tag
295
10
pro Satz
€ 5,59*
ab € 3,39*
€ 4,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.