Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte MINIFORM 3,7 V 1600 mAh Li-Ion 100-200 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6600055164
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5404
EAN/GTIN:
     5708997354049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Ultraschlanke 13mm Ausführung, 2 Leuchtstufen auswählbar Lieferung inkl. USB Kabel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -10 bis +40°C · Leuchtdauer: 5h · Ladezeit: 2,5h
Weitere Informationen:
Modell:
MINIFORM
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
1600 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
100 - 200 lm
Schutzart:
IP65
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe scangrip, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED-Handleuchte, Leuchten
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
65
1
€ 5,99*
ab € 31,36*
€ 38,84*
1 Tag
113
1
€ 5,45*
ab € 31,58*
€ 38,87*
2 Tage
116
1
€ 6,90*
ab € 32,36*
€ 39,87*
1 Tag
91
2
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 40,33*
2 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 32,77*
€ 40,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.