| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6600105590 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 601.256 EAN/GTIN: 4028232003930 |
| |
|
| | |
| 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · mit Kabeleinführung und Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · Spannung 400V · Steckerstellung 6h Weitere technische Eigenschaften: · Steckerstellung: 6h · Schutzklasse: IP44 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 32 A | Ausführung: | mit Klappdeckel | Spannung: | 400 V | Marke: | JÄGER DIREKT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,39* | € 7,54* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,50* | € 7,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,58* | € 7,70* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,54* | € 7,86* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,75* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|