| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6603035025 Herst.-Nr.: 266.654.1251 EAN/GTIN: 4028232112557 |
| |
|
| | |
| aus Vollkunststoff · mit 4 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln · 230 V AC · 16 A · für den härtesten Baustelleneinsatz · integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · mit Schutzkontakt-Vollgummistecker · Trommelkörper blau · Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 25 m | Leitungsquerschnitt: | 3 x 1,5 mm² | Steckertyp: | F | Schutzart: | IP54 | Anzahl Steckdosen: | 4 Schutzkontaktsteckdosen | Kabelqualität: | H07RN-F | Marke: | JUMBO | Material: | Vollkunststoff | Kabelfarbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,61* | € 132,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,90* | € 150,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|