| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6800020280 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NW346.925 EAN/GTIN: 4028232385227 |
| |
|
| | |
| mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Gummischlauchleitung H07RN-F · für den Baustellenbetrieb geeignet · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 25 m | Leitungsquerschnitt: | 3 x 2,5 mm² | Kabelfarbe: | schwarz | Kabelqualität: | H07RN-F | Nennspannung: | 250 V | Marke: | JÄGER DIREKT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 63,88* | € 82,47* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,02* | € 82,54* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,05* | € 89,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|