Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung m.Phasenwender 16 A 400V 10m H07RN-F 5x2,5mm² IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6800020510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW363.510
EAN/GTIN:
     4028232385432
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 10m
cee verlängerungsleitung
mit schwerer Gummischlauchleitung · Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3 · CEE-Stecker und -Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Nennspannung 400 V · Kabelfarbe schwarz · Gummischlauchleitung H07RN-F· für den Baustellenbetrieb geeignet· zur Verwendung im Innen- und AußenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Kabelfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Nennstrom:
16 A
Leitungsquerschnitt:
5 x 2,5 mm²
Ausführung:
mit Phasenwender
Schutzart:
IP44
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
400 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gummi-verlängerungsleitung schwarz, CEE-Verlängerungen, Starkstromverlängerung, Verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 62,24*
€ 78,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,33*
€ 79,76*
€ 5,00*
ab € 62,86*
€ 80,36*
6 Tage
1
€ 5,90*
ab € 63,62*
€ 81,34*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
4000722012
ab € 99,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.