Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000242712 Herst.-Nr.: FMHT77617-1 EAN/GTIN: 3253561776175 |
| |
|
| | |
| projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien, Lotfunktion abwärts · Pulsmodus · Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz · Stromversorgung: roter Laser 4x AA, grüner Laser 4x AA NiMH Weitere technische Eigenschaften: · Stromversorgung: 4x AA NiMH · Schutzart: IP54 · Laserklasse: 2 Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich: | 20 (50 m) m | Nivelliergenauigkeit: | ± 3 mm/10 m | Selbstnivellierbereich: | ± 4 ° | Laserdiode: | 515 nm | Marke: | STANLEY | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenlaser, Laser, Multilaser, Punktlaser, Rotationslaser, Vermessungstechnik |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 392,67* | € 445,98* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 396,63* | € 449,91* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,39* | € 454,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,91* | € 469,15* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,13* | € 483,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|