Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger Multi-Schaum 400ml Spraydose WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-8000251017
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11200400
EAN/GTIN:
     4024596000523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
Industriegerätereiniger
kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung · reinigt verschiedenste Oberflächen wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen · universell einsetzbar · umweltneutral, biologisch abbaubar · phosphat- und formaldehydfrei, frei von korrosiven und ätzenden Zusätzen · mit CitrusduftWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
WEICON
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
184
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 4,74*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 3,57*
€ 4,98*
1 Tag
52
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,14*
€ 5,46*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,99*
€ 5,64*
Lager 1690
54
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,55*
Zubehör
Weicon
11610400
ab € 8,00*
Zubehör
Weicon
11151400
ab € 7,40*
Zubehör
Weicon
239867
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.