Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger T 10/1 Adv 700 W 2580l/min 220mbar 10l KÄRCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000330535
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.527-154.0
EAN/GTIN:
     4039784725157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Profigerät für die Gebäudereinigung · stufenlose Saugkraftregulierung · Permanent-Hauptfilter garantiert das Saugen ohne Filterbeutel · umlaufende Stoßkante · steckbares Netzkabel mit gelbem Stecker · Kabelaufwicklung am Gerätekopf Weitere technische Eigenschaften: · Schalldruckpegel: 57dB(A) · Netzspannung: 220-240 V / 50-60 Hz · prüfpflichtig: ja · Abmessungen (L × B × H): 355 x 310 x 410mm · Anwendung: Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung. Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen – von Hart- bis zu Teppichböden. · Ausstattung: Filtertüte 1 / VliesStück, Saugschlauch 2 / mit Krümmerm, Saugrohr 2 x 0.5 / MetallStück x m, Behältermaterial Kunststoff, Permanent-Filterkorb Vlies, Antistatiksystem, Kombi-Bodendüse · Gewicht inkl. Verpackung: 9,2kg · Produktvorteile: Großer, runder Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Vlies. Servicefreundlich. Bedienung per Fußdruck. Integrierte Kabelaufbewahrung. Steckbares Netzkabel. Parkposition Bodendüse. Extra starker Permanent-Hauptfilter. · Schalldruckpegel: 57dB(A) · Standardnennweite: DN 35 · Werbung: Perfekt für Gebäudereiniger!
Weitere Informationen:
Luftmenge:
2580 l/min
Unterdruck:
220 mbar
Nennaufnahmeleistung:
700 W
Behältervolumen:
10 l
Kabellänge:
12 m
Gewicht:
6,3 kg
Breite:
310 mm
Länge:
355 mm
Steckertyp:
E+F
Energieeffizienzklasse:
B
Höhe:
410 mm
Marke:
KÄRCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
Frei Haus
ab € 121,43*
€ 146,37*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 121,76*
€ 146,45*
1 Tag
36
€ 5,45*
ab € 122,54*
€ 147,98*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 124,76*
€ 150,70*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 152,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.