| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000347041 Herst.-Nr.: 3694175 EAN/GTIN: 4012789726404 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-FDW-Vollstift (abgesetzt von 10 auf 8 mm) mit Tellerfeder · Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift · mit den Knöpfen (E)61G · (E/M)86G und den Schildern (E)2210 · (E/M)3310 · verdeckte Befestigung Weitere Informationen: | | Vierkant: | 10/8 x 115 mm | Türstärke: | 72-77 mm | Oberfläche: | verzinkt | Schrauben: | M6 x 85 | Marke: | HOPPE | passend für: | Wechselschutzgarnituren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,04* | € 8,79* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,15* | € 8,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,20* | € 9,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,42* | € 9,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,96* | € 9,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|