Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000382831 Herst.-Nr.: 4932352791 EAN/GTIN: 4002395374496 |
| |
|
| | |
| SDS Max 4-Schneider · große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jedem Schneidenende · geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit · spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit · speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymmetrie. Kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern · Zentrierspitze mit 130°-Winkel · schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens Weitere technische Eigenschaften: · Bruttogewicht: 2,72 kg · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Ø: | 35 mm | Arbeitslänge: | 800 mm | Gesamtlänge: | 920 mm | Anzahl Schneiden: | 4 | Aufnahme: | SDS-max | Marke: | MILWAUKEE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,83* | € 140,20* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,27* | € 142,62* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 114,66* | € 143,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,29* | € 147,06* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,81* | € 158,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|