Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer M2 D.10mm Arbeits-L.550mm L.600mm SDS-plus MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000382891
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932367014
EAN/GTIN:
     4002395336708
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS Plus 2-Schneider · Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker Points Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% schneller · Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten · ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern Weitere technische Eigenschaften: · Bruttogewicht: 0,205 kg · Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
550 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Anzahl Schneiden:
2
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 14,76*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,42*
€ 14,89*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 10,39*
€ 14,97*
€ 5,95*
ab € 13,24*
€ 19,03*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,36*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.