Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer MX4 D.6mm Arbeits-L.150mm L.215mm SDS-plus 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000382986
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932430234
EAN/GTIN:
     4002395378951
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrersatz milwaukee
hammerbohrer
SDS Plus 4-Schneider · 10 er Pack vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage · 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport · Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren · 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit · vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern Weitere technische Eigenschaften: · Bruttogewicht: 0,552 kg · Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Inhalt:
10 Stück
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,12*
€ 55,88*
1
€ 4,90*
ab € 41,11*
€ 55,88*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 41,98*
€ 56,07*
6 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 41,70*
€ 66,26*
1
€ 5,95*
ab € 54,02*
€ 69,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.