Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer MX4 D.15mm Arbeits-L.100mm L.160mm SDS-plus MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000383015
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932430725
EAN/GTIN:
     4002395383863
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS Plus 4-Schneider · vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage · 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport · Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren · 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit · vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern Weitere technische Eigenschaften: · Bruttogewicht: 0,12 kg · Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 12,75*
1
€ 5,95*
ab € 9,09*
€ 12,88*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 13,11*
1
€ 5,00*
ab € 9,93*
€ 14,01*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.