Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer MX4 D.16mm Arbeits-L.160mm L.210mm SDS-plus MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000383019
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932352953
EAN/GTIN:
     4002395376117
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS Plus 4-Schneider · vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage · 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport · Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren · 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit · vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern Weitere technische Eigenschaften: · Bruttogewicht: 0,156 kg · Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Arbeitslänge:
160 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 16,70*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 16,84*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,19*
€ 17,63*
1
€ 5,00*
ab € 12,28*
€ 17,72*
1
€ 5,95*
ab € 15,12*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.