Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer MX4 D.6mm Arbeits-L.250mm L.315mm SDS-plus MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000383041
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932352015
EAN/GTIN:
     4002395366729
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS Plus 4-Schneider · vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage · 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport · Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren · 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit · vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern Weitere technische Eigenschaften: · Bruttogewicht: 0,069 kg · Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Arbeitslänge:
250 mm
Gesamtlänge:
315 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 10,27*
1
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 10,38*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,34*
€ 10,56*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,72*
€ 11,21*
1
€ 5,00*
ab € 7,79*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.