Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 100 SG STEEL D350x4,5mm ger.Bohr.25,4mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000435629
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61329525
EAN/GTIN:
     4007220540053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
zum Trennen von Stahl, Stein, Beton, Gusseisen und weiteren Werkstoffen · mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsart: Benzintrenner, Elektrowinkelschleifer · Bearbeitungsaufgaben: Trennen · Vorteile: Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit. · Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 100m/s
Weitere Informationen:
Ø:
350 mm
Scheibenstärke:
4,5 mm
max. Drehzahl:
5500 min-¹
Breite:
4,5 mm
Inhalt:
10 Stück
Schleifmittel:
Korund A
Scheiben-Ø:
350 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Stück:
10
Bohrung:
25,4 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PFERD
Materialzuordnung:
Stahl, Gusseisen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheiben pferd, elektro trennschleifer, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
486
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 18,29*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 18,48*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,49*
€ 19,42*
6 Tage
586
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 19,49*
Lager 1690
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 70 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 90 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 209,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.