Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlüssel 705N 17x19x13/16x21 mm() L380 mmxB380mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-8000464199
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     705N
EAN/GTIN:
     4000896029389
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
radkreuz hazet pkw
für PKW/Transporter/Großraumlimousinen · Spezialstahl · verchromt · DIN 3119 / ISO 6788 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 380mm · Länge: 380mm · Oberfläche: verchromt · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Modell:
705N
Schlüsselweite mm:
17 x 19 x 13/16 x 21 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel hazet, kreuzschlüssel, PKW-Schlüssel, Radkreuze
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 42,59*
€ 53,27*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 42,68*
€ 53,30*
€ 4,90*
ab € 41,87*
€ 53,81*
Lager 1690
15
€ 5,99*
ab € 43,20*
€ 54,13*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 44,45*
€ 54,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.