Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 990LG-14 1/2 Zoll Innen-Vielzahn M14 L.100mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000466699
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     990LG-14
EAN/GTIN:
     4000896065240
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil · Sockel aus Spezialstahl · Klinge Sonderstahl · TIN beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Klinge Sonderstahl
Weitere Informationen:
Größe:
M14
Länge:
100 mm
Oberfläche:
TiN-beschichtet
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Ausführung:
Innen-Vielzahn
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 21,15*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 22,14*
9 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 23,11*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 17,71*
€ 23,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.