Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt AD 305mm Z.96 Bohr.30mm Alu.MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-8000634940
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932471323
EAN/GTIN:
     4058546289515
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
milwaukee kreissägeblätter
kreissägeblatt
PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte · schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz · Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte · Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer · indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen · Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte · mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsgebiete: für Gehrungssägen · Bohrungsdurchmesser 30mm· Sägeblattdurchmesser 305mm· Zähnezahl 96
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
305 mm
Bohrung:
30 mm
Zähnezahl:
96
Marke:
MILWAUKEE
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt z=96, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,06*
€ 108,59*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,63*
€ 109,57*
€ 5,95*
ab € 88,92*
€ 110,28*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 110,85*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 126,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.