Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Mann 801.91B010 PA Farb-Nr.92 B.71,5mm H.150mm S.3mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000645315
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.91B010 92
EAN/GTIN:
     4014885586470
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 3 mm dick · aus hochwertigem, mattem Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 71,5mm · Stärke: 3mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
92 anthrazitgrau matt
Farb-Nr.:
92
Ausführung:
selbstklebend
Höhe:
150 mm
Modell:
801.91B010
Bauform:
Mann
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, hewi piktogramm herren, hinweisschild herren, Piktogramm, Symbole, Toilettenschild, WC-Schild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 13,17*
€ 18,00*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 13,47*
€ 18,35*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 13,39*
€ 18,42*
1
€ 5,95*
ab € 13,64*
€ 18,64*
26 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.