Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauchset 7m ID 25mm transp.grün AD 25,4 METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000655610
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628798000
EAN/GTIN:
     4061792188952
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch, transparent mit eingearbeiteter Hart-PVC-Spirale · knick- und abriebfest · Rückschlagventil verhindert Rückfluss von Wasser für schnelles Ansaugen und Fördern nach Unterbrechung · Saugkorb mit Lasche zum Anbringen einer Schwimmkugel · für Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten · Schlauchanschluss 25,4 (1″) mm Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 110mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
25,4
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
2,5 bar
Berstdruck:
7 bar
Farbe:
transparent grün
Länge:
7 m
Temperaturbereich:
-5 bis +60 °C
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
METABO
Material:
PVC
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauchanschluss, schlauchanschluß 1 zoll, schlauch, abriebfest, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,55*
€ 49,90*
Lager 1690
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,72*
€ 50,32*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 40,82*
€ 50,51*
1 Tag
6
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,78*
€ 53,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 44,55*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.