Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor City-Line C 310 E H278xB402xT376mm 20,6l BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000753295
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41150
EAN/GTIN:
     4003482411506
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Sicherheitsstufe B nach. VDMA 24992 (Stand: Mai 1995). Feuerschutzmaterial nach. DIN 4102-A1. Mit umlaufendem Feuerfalz. Lackierung: Lichtgrau (RAL 7035). Doppelwandig. Verriegelung durch Rundbolzen. Verankerungsmöglichkeit in der. Rückwand und im Boden · je zwei. Rückwand- und Bodenbohrungen. Innenraum in Ordnertiefe Ausführung E SecuTronic. Programmierbares. elektronisches Zahlenschloss. ECB?S-zertifiziert · Klasse A. 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. 1 programmierbarer Admin- und. 1 programmierbarer Benutzer-Code. Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA. Die Schlossarmatur. steht 25 mm vor Weitere technische Eigenschaften: · Türhöhe: 215mm · Türbreite: 342mm
Weitere Informationen:
Modell:
City-Line C 310 E
Außenhöhe:
278 mm
Außenbreite:
402 mm
Außentiefe:
376 mm
Innenhöhe:
209 mm
Innenbreite:
336 mm
Innentiefe:
294 mm
Gewicht:
30 kg
Volumen:
20,6 l
max. Ordnerkapazität:
3
Fachböden:
1
Elektronisch:
Ja
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: möbeleinsatztresor burg wächter, kleintresor, Einbruchschutztresor, Möbeleinsatztresore, Tresore
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 300,33*
€ 346,48*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 302,33*
€ 346,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,16*
€ 348,35*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 304,47*
€ 348,39*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 304,96*
€ 351,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,66*
€ 400,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 326,43*
€ 388,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.