Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer DDT D.6mm 35mm M14 TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-8000757383
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34251679
EAN/GTIN:
     9003172016580
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Hohlbohrer
fliesenbohrer 6mm
mit Paraffinfüllung für Fliesen und Keramik · vakuumgelötete Diamantbohrkrone für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten · universell einsetzbar · ausbruchfreies Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich · die Paraffin-Füllung ermöglicht eine Kühlung der Bohrkrone (Ø 5-14 mm) und maximalen Bohrkomfort Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 35mm · Ausführung: M14
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Aufnahme:
M14
Marke:
TYROLIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, fliesenbohrer tyrolit, Bohrer, Fliese
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
317
1
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 19,58*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,09*
€ 23,92*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,90*
€ 25,20*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 25,96*
1
€ 5,00*
ab € 22,10*
€ 30,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.