Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole Anschlussnippel NW 7,2 NW 7,2 dosierbare Blaspistole 100mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000898003
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     207594
EAN/GTIN:
     4047322742924
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
dosierbare Blaspistole · Venturidüse · Bohrung 1,5 mm · Alu-Druckguss vernickelt · Temperatur -10 °C bis 50 °C · PN max. 10 bar · Nippel NW 7,2 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,24kg
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Anschlussnippel NW 7,2
Anschluss:
NW 7,2
Ausführung:
dosierbare Blaspistole
Länge:
100 mm
Temperaturbereich:
-10 bis 50 °C
Temperatur max.:
50 °C
Pistolenkörper:
Aluminium-Druckluft vern.
Gewindeanschluss Düse:
M12 x 1,25
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss vernickelt
Arbeitsdruck:
2-6 bar
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Marke:
RIEGLER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, Ausblaspistolen, Blaspistolen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 13,43*
€ 19,09*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 13,61*
€ 19,16*
8 Tage
43
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 19,34*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 13,76*
€ 19,38*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 13,49*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.