Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge DCS382NT 18/54V 28,6mm 0-3200min-¹ DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000911910
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     DCS382NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048789162
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
bürstenloser Motor · regulierbare Geschwindigkeit über 2-Finger Gasgebeschalter · neigbarer Sägeschuh · werkzeugloser Sägeblattwechsel · integrierte hellweiße LED · innovatives Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 / 54 V
Hub:
28,6 mm
Leerlaufhubzahl:
0-3200 min-¹
Schnittleistung:
Holz: 300 mm / Metallprofile: 130 mm
Gewicht:
2,7-2,9 (inkl. Akku) kg
Marke:
DEWALT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,13*
€ 261,80*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,16*
€ 267,63*
Frei Haus
ab € 220,17*
€ 267,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,65*
€ 267,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,97*
€ 271,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS312D2-QW
ab € 208,42*
Ähnlich
DeWalt
DCS312NT
ab € 139,25*
Ähnlich
DeWalt
DCS369NT-XJ
ab € 111,23*
Ähnlich
DeWalt
DCS386NT-XJ
ab € 234,22*
Ähnlich
DeWalt
DCS389NT-XJ
ab € 331,80*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PK
ab € 195,15*
Ähnlich
DeWalt
DCS367NT-XJ
ab € 168,86*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PKXL-QS
ab € 309,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.