| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690-8001414495 Herst.-Nr.: DCLE34031D1-QW EAN/GTIN: 5035048749616 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3x360° selbst nivellierende Linien · grüne Laserdiode · drehbare Halterung mit Magnetfunktion für Befestigung an allen Stahloberflächen · Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen · Pendelsperre · Strahlenrichtung 2 x vertikal, 1 x horizontal Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP54 · Laserklasse: 2 · Akkuspannung 18V· Arbeitsbereich (mit Detektor) 40 (100)m· Laserdiodenfarbe grün· Linien 3x360Grad· Nivellierungsdauer 3s Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsbereich: | 40 m | Nivelliergenauigkeit: | ± 0,3 mm | Selbstnivellierbereich: | ± 4 ° | Laserdiode: | 510-530 nm | Gewicht: | 0,5 kg | Marke: | DEWALT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, Bodenlaser, Laser, Multilaser, Punktlaser, Rotationslaser, Vermessungstechnik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |