Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle L.93,5mm B.31,5mm STA galv.verz.d.pass.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8002392508
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348212
EAN/GTIN:
     4004338348212
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
gah überfalle
mit Schlaufe aus gerolltem Draht für Vorhängeschlösser geeignet, max. Größe s. Tabelle · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 33,5mm · Maß d: 42mm · Maß a: 93,5mm · Maß b: 31,5mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
3 / 2
Länge:
93,5 mm
Breite:
31,5 mm
Loch-Ø:
4,3 / 4,0 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl, Anlegearbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.