Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000425202 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000425202 EAN/GTIN: 4015448691181 |
| |
|
| | |
| bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne mit robusten Integralschaumpolster beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · extra hohe Rückenlehne Höhe 520 mm mit integrierter Lendenwirbelabstützung pendelnd gelagert, mit stufenloser Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung · Sitzfläche mit Beckenabstützung und abgerundeter Vorderkante Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition Weitere technische Eigenschaften: · Lehnenhöhe: 520mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kontaktrückenlehne + Sitzneigung | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Integralschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 580-850 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,45* | € 276,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,98* | € 276,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 213,88* | € 281,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 245,77* | € 290,29* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,92* | € 295,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|