Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L490xB560mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000425556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425556
EAN/GTIN:
     4040376931900
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
passend für alle Schubladen der PROMAT Serie BK 650
Weitere Informationen:
Breite:
560 mm
Länge:
490 mm
Marke:
PROMAT
für Schubladenhöhe:
60-270 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 14,09*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 11,20*
€ 15,00*
1 Tag
17
1
€ 6,80*
ab € 11,39*
€ 15,08*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 11,90*
€ 15,81*
4 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 12,31*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425520
ab € 19,95*
Zubehör
PROMAT
9000425522
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.