| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000427009 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NW9000427009 EAN/GTIN: 4054773024844 |
| |
|
| | |
| Längs- und Quertrennwände sorgen für optimale Lagerung und Ordnung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3 Längs-/20 Querteiler | Fronthöhe: | 100 mm | Material: | Stahlblech | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,07* | € 35,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 26,33* | € 36,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,25* | € 44,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 32,65* | € 44,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,91* | € 46,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|